Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan Tablet PC harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Faktor utamanya meliputi:
Sistem Operasi: Pilih antara Windows, iPadOS, atau Android, tergantung pada kompatibilitas perangkat lunak yang digunakan.
Kapasitas Penyimpanan dan RAM: Penyimpanan internal yang besar (seperti 256GB atau 512GB) penting untuk menyimpan data perusahaan, sementara RAM yang memadai (seperti 8GB atau 16GB) mendukung multitasking dan kelancaran software berat.
Daya Tahan Baterai: Pilih perangkat dengan daya tahan baterai panjang, minimal 8-10 jam penggunaan aktif, untuk memastikan mobilitas tanpa perlu sering mengisi daya.
Konektivitas: Pastikan perangkat memiliki opsi konektivitas yang sesuai, seperti Wi-Fi 7, 5G, atau slot fisik untuk SIM card.
Prosesor adalah "otak" perangkat, menentukan kecepatan pemrosesan tugas. Untuk tugas-tugas berat seperti pengeditan video atau analisis data, prosesor dengan banyak inti (core) seperti Snapdragon X Elite (12 Core) sangat direkomendasikan. NPU, di sisi lain, adalah chip khusus yang mempercepat tugas-tugas Artificial Intelligence (AI), seperti fitur Copilot pada Windows. Keberadaan NPU yang kuat dapat meningkatkan efisiensi alur kerja berbasis AI secara signifikan.
Kualitas layar memengaruhi pengalaman pengguna secara langsung. Pertimbangkan faktor-faktor berikut:
Ukuran dan Resolusi: Layar 13 inci dengan resolusi tinggi (misalnya 2880 x 1920 piksel) memberikan ruang kerja yang luas dan visual yang tajam.
Teknologi Layar: Layar OLED menawarkan warna yang lebih hidup dan kontras yang lebih baik, ideal untuk pekerjaan desain atau multimedia. Layar LCD merupakan pilihan yang lebih umum dan terjangkau.
Refresh Rate: Refresh rate tinggi, hingga 120 Hz, membuat tampilan lebih mulus, terutama saat scrolling atau menggunakan pena digital.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 10 Graphite IT 16/512GB 1unit | - Software: Windows 11 Home - Dynamic Refresh Rate: up to 120 Hz - Contrast Ratio: 12000:1 - Display Size: 13 inch (Touchscreen) |
20,999,900 |
| Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 10 Platinum IT 16/512GB 1unit | - Aspect Ratio: 3:02 - Resolution: 2880 x 1920 (267ppi) - Storage: 512 Gb - Processor: Snapdragon X Plus (10 Core), with LCD display |
20,999,900 |
| Microsoft Tablet Surface Pro 11 X Plus 13inch Copilot+ Core 12 Graphite IT 16/512GB 1unit | - Graphics: Qualcomm Adreno GPU - Memory: 16 GB (LPDDR5x RAM) - Ports: 2 X USB-C/ USB4 - Processor: Snapdragon X Elite (12 Core), with OLED display |
26,999,900 |
| Apple iPad (9th generation) Wi-Fi + Cellular 10.2inch 64GB 1unit | - Audio: Speaker stereo - Ukuran Layar: 10.2 inch - Chip: A13 Bionic - Kapasitas: 64GB |
9,199,900 |
| Samsung Galaxy Tab A9 LTE 8.7inch Gray 4/64GB 1unit | - Color: Gray - Display: 8.7 inch WXGA+ (800x1340, 5:3, 179PPI), Portrait, 60Hz - Processor: MTK MT8781 (G99) - RAM/ROM: 4/64 GB |
2,699,900 |
Deskripsi: Perangkat ini dirancang dengan keyboard dan stand yang bisa dilepas-pasang. Pengguna bisa mengubahnya dari mode tablet menjadi mode laptop.
Keunggulan: Menawarkan fleksibilitas tertinggi. Cocok untuk profesional yang membutuhkan komputasi penuh dengan keyboard fisik saat di kantor, tetapi juga membutuhkan portabilitas tablet saat di lapangan. Contohnya adalah seri Microsoft Surface Pro.
Penggunaan: Ideal untuk manajer proyek, desainer, atau insinyur yang memerlukan perangkat serbaguna.
Deskripsi: Ini adalah bentuk tablet tradisional, dengan fokus utama pada layar sentuh dan portabilitas.
Keunggulan: Bobotnya lebih ringan dan desainnya lebih ramping. Lebih nyaman untuk dibawa ke mana-mana atau untuk penggunaan satu tangan.
Penggunaan: Cocok untuk tenaga penjualan di lapangan, staf gudang untuk inventarisasi, atau di area publik sebagai terminal interaktif.
Deskripsi: Tablet ini didesain khusus untuk lingkungan kerja ekstrem, seperti pabrik, gudang, atau konstruksi. Casingnya tahan debu, air, dan benturan.
Keunggulan: Sangat tahan lama dan dapat bertahan dalam kondisi kerja yang keras, mengurangi risiko kerusakan.
Penggunaan: Essensial untuk industri manufaktur, logistik, atau teknik sipil.
Sistem Operasi dan Perangkat Lunak:
Pilih Windows jika bisnis Anda bergantung pada perangkat lunak desktop tradisional (seperti Adobe Creative Suite atau AutoCAD).
Pilih iPadOS atau Android jika Anda membutuhkan ekosistem aplikasi yang luas dan dioptimalkan untuk sentuhan.
Spesifikasi Kinerja:
Prosesor: Untuk tugas dasar, prosesor standar sudah memadai. Untuk tugas berat, pilih prosesor dengan banyak inti (core), seperti Snapdragon X Elite (12 Core), atau yang dilengkapi NPU untuk tugas-tugas AI.
Memori (RAM): Untuk multitasking berat, RAM 16GB sangat direkomendasikan. Untuk penggunaan umum, 4GB-8GB sudah cukup.
Penyimpanan: Kapasitas penyimpanan 512GB atau lebih diperlukan untuk menyimpan data besar. Pertimbangkan juga opsi penyimpanan yang dapat diperluas.
Kualitas Layar dan Visual:
Layar OLED memberikan visual superior dengan warna hitam pekat dan kontras tinggi, ideal untuk desainer atau fotografer.
Resolusi tinggi (seperti 2880 x 1920 piksel) memastikan teks dan gambar tajam. Dynamic Refresh Rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang halus dan nyaman di mata.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami